Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber pointball Druckmechanik 0,5 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber pointball Druckmechanik 0,5 mm grün
Kugelschreiber pointball Druckmechanik 0,5 mm grün
Kugelschreiber pointball Druckmechanik 0,5 mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#STAB603036
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6030/36
EAN/GTIN:
     4006381437059
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Ob beim Schreiben in Büro, Schule und Uni oder für Notizen zu Hause, der STABILO pointball ist immer die richtige Wahl
  • Sein farbenfrohes Design in Orange mit weißen Streifen erinnert an den weltbekannten STABILO point 88 Fineliner
  • Durch die gummierte Griffzone liegt der Kugelschreiber angenehm und sicher in der Hand und rutscht nicht weg
  • Die weiche Kugelschreibermine sorgt für ein schnelles und flüssiges Schreiben
  • Der Umwelt zuliebe ist der Kuli CO2-neutral, die Emissionen werden vollständig kompensiert
  • Außerdem lässt er sich, wenn er denn einmal leer ist, mit den STABILO Ballpoint Refills immer wieder nachfüllen
  • dokumentenecht
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus rutschfestem Material
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe des Clips:
grün
Importdatum:
2022-01-03 00:00:00.000
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
Material:
Kunststoff
Minensystem:
Großraummine
Schaftfarbe:
orange
Schreibfarbe:
grün
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
0,5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
486
1
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,59*
Lager 467
36
1
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,65*
2 Tage
455
1
€ 2,90*
ab € 0,94*
€ 1,67*
3 Tage
514
1
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,69*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.