Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB2016-41 Herst.-Nr.: 2016-41 EAN/GTIN: 42167624 |
| |
|
| | |
| - Free-Ink Rollerball mit Metallclip.
- Satter Farbabstrich.
- Soft-Griffzone für perfekten Halt in der Hand.
- Tntenstand sichtbar.
- Rollstopp.
- Strichstärke 0,3 mm.
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus rutschfestem Material | dokumentenecht: | nein | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | orange | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Rollerball | Strichbreite: | 0,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kugelschreiber stabilo, tintenrollermine, 2018, Füllhalter, Roller, Roller-Füllhalter, RollerFüllhalter, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,63* | € 2,90* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,67* | € 2,97* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,68* | € 2,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,68* | € 2,99* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,67* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|