Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarell-Buntstift Stabiloaquacolor Metalletui mit 36 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aquarell-Buntstift Stabiloaquacolor Metalletui mit 36 Stiften
Aquarell-Buntstift Stabiloaquacolor Metalletui mit 36 Stiften
Artikel-Nr.:
     467-#STAB16365
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1636-5
EAN/GTIN:
     4006381146500
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
  • Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor Etui
  • Ausführung der Schaftform: sechskantig
  • Farbe des Schaftes: in Malfarbe
  • Material des Schaftes: Jelutong-Holz
  • Schaft lackiert
  • Größe (Durchmesser x L): 6 x 175 mm
  • wasservermalbar
  • qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift. Für unglaubliche Farbeffekte. Macht Lust auf neue Mal-Techniken. Intensive Farbabgabe
  • Stärke der Mine: 2,8 mm
  • Schreibfarbe der Mine: sortiert
  • Packungs-Inhalt: Metalletui mit 36 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
36
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Form:
sechskant
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Stabilo
Packungsinhalt:
36 Stück
Schaftfarbe:
36 Farben
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Farbstifte Box, Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, stabilo buntstifte set, farbstifte box, farbstifte box stabilo, 1635, Dünnkernfarbstift, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pigmentstift, KünstlerFarbstift, Künstlerpigmentstift, Künstlerstift, Malstift, Pigmentstift, Zeichenstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 12,44*
€ 17,96*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 12,67*
€ 18,61*
1
€ 5,50*
ab € 12,82*
€ 19,65*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.