Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarell-Buntstift Stabiloaquacolor Kartonetui Arty VE=36 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aquarell-Buntstift Stabiloaquacolor Kartonetui Arty VE=36 Farben
Aquarell-Buntstift Stabiloaquacolor Kartonetui Arty VE=36 Farben
Aquarell-Buntstift Stabiloaquacolor Kartonetui Arty VE=36 Farben
Aquarell-Buntstift Stabiloaquacolor Kartonetui Arty VE=36 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#STAB1636120
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     1636-1-20
EAN/GTIN:
     4006381547222
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
  • Aquarell-Buntstift STABILOaquacolor Etui -ARTY-
  • Ausführung der Schaftform: sechskantig
  • Farbe des Schaftes: in Malfarbe
  • Material des Schaftes: Jelutong-Holz
  • Schaft lackiert
  • Größe (Durchmesser x L): 6 x 175 mm
  • wasservermalbar
  • qualitativ hochwertiger, wasservermalbarer Buntstift
  • Für unglaubliche Farbeffekte
  • Macht Lust auf neue Mal-Techniken
  • Brillante Farben - intensive Farbabgabe
  • Stärke der Mine: 2,8 mm
  • Schreibfarbe der Mine: sortiert
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mit 36 Stiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
36
Bruttogewicht:
0.1870 kg
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
sortiert
Form:
sechskant
Händigkeit:
beidhändig
Länge:
175 mm
Marke:
Stabilo
Material:
Holz
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
36 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
36 Farben
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, stabilo buntstifte set, stabilo aquarellfarbstift, aquarellfarbstifte 24 farben, Aquarell, Aquarell-Buntstift, AquarellBuntstift, Aquarellstift, Buntstift, Künstler, Künstler-Aquarellstift, Künstler-Farbstift, KünstlerAquarellstift, KünstlerFarbstift, Künstlerquarellstift, Künstlerstift, Malstift, Qualität, wasservermalbarer, Zeichenstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 9,12*
€ 12,20*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 10,25*
€ 13,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.