Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB070401 Herst.-Nr.: 07/04-01 EAN/GTIN: 4006381354851 |
| |
|
| | |
| - Textmarker STABILO BOSS mini Box
- Strichstärke: 2-5 mm
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig
- Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher
- passt in die kleinste Tasche, hohe Offenlagerfähigkeit, flache Form verhindert Wegrollen, ausgezeichnet mit mehreren Designpreisen
- Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
- Farbe: gelb, blau, grün, orange
- Packungs-Inhalt: Box aus transluzentem Kunststoff mit 4 Stiften
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | sortiert | Farbname: | 4 Farben | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | 4 Farben | Schreibfarbe: | 4 Farben | Strichbreite: | 2-5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm, highlighter, stabilo highlighter, 07, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,94* | € 4,07* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 3,99* | € 5,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,38* | € 6,68* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,73* | € 10,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|