Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker to-swift höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzhocker to-swift höhenverstellbar
Sitzhocker to-swift höhenverstellbar
Sitzhocker to-swift höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     467-#SOEN800240100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     800240100
EAN/GTIN:
     4003969100077
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
  • Rutschfeste , leicht gewölbte Bodenplatte.
  • max. Gewicht des Nutzers: 120 kg
  • Breite des Sitzes: 43 cm
  • Tiefe der Sitzfläche: 24 cm
  • Sitzhöhenverstellbereich: 50-75 cm
  • Gewicht: 5,3 kg
  • Material der Sitzfläche: 100 % Polyester
  • Farbe: schwarz
  • Farbe des Sockels: schwarz
Weitere Informationen:
Breite des Sitzes:
43 cm
Farbe:
schwarz
GPSR:
Soennecken eG, Soennecken-Platz, 1, 51491, Overath, Deutschland, , info@soennecken.de,
Marke:
Soennecken
Material der Sitzfläche:
100 % Polyester
Produktbezeichnung:
to-swift
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 117,14*
€ 156,62*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,30*
€ 194,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.