Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker to-swift höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/961/a012961a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/961/a012961a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/961/a012961b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800240100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     800240100
EAN/GTIN:
     4003969100077
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
Rutschfeste , leicht gewölbte Bodenplatte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
to-swift
Breite des Sitzes:
43
Tiefe der Sitzfläche:
24
Sitzhöhenverstellbereich:
50-75
Gewicht:
5,3
Material der Sitzfläche:
100 % Polyester
Farbe:
schwarz
Farbe des Sockels:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sitzhocker to-swift
max. Gewicht des Nutzers:
120
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Drehstuhl, Hocker, Rollhocker, Sitzhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 117,14*
€ 156,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,30*
€ 194,78*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.