Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austauschset Sterilprodukte Füllung Standard DIN 13157 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Austauschset Sterilprodukte Füllung Standard DIN 13157 orange
Austauschset Sterilprodukte Füllung Standard DIN 13157 orange
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH3003024
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003024
EAN/GTIN:
     4250108808640
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze
  • Austauschset Sterile Verbandstoffe.
  • Bei Erste-Hilfe-Ausstattungen, deren Inhaltsteile mit CE und Verfalldatum gekennzeichnet sind, verlangt der Gesetzgeber, dass nach Ablauf der Verfalldaten ein Austausch der Sterilprodukte erfolgen muss
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren bei unbeschädigter Verpackung versehen.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
orange
Höhe:
300 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, füllsatz din 13157 söhngen, füllsatz nach din 13157, söhngen füllsatz nach din 13157, Ersatzfüllung, Erste, hilfe, Notfallkoffer, Notfalltasche, Sanitätskasten, Sanitätstasche, Verbandkasten, Verbandtasche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 10,21*
1
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 10,21*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 8,67*
€ 12,62*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,67*
€ 12,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,17*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001010
ab € 7,24*
Zubehör
Söhngen
KR01003
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.