Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbrennungsset Burnshield Rescure Burn Kit Nylon Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbrennungsset Burnshield Rescure Burn Kit Nylon Bag
Verbrennungsset Burnshield Rescure Burn Kit Nylon Bag
Verbrennungsset Burnshield Rescure Burn Kit Nylon Bag
Verbrennungsset Burnshield Rescure Burn Kit Nylon Bag
Verbrennungsset Burnshield Rescure Burn Kit Nylon Bag
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH1012289
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1012289
EAN/GTIN:
     6007645009652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandverband
Brandwunden-Kompresse
Brandwundenabdeckung
Brandwundenauflage
  • Dieses spezielle Verbrennungsset wurde entwickelt, um maximale Effizienz zu bieten, wenn Verbrennungen ein großes Risiko darstellen.
  • Tragbar mit D-Griff, professionelle und umfangreiche Produktauswahl. Die einzelnen Artikel sind mit einer Gebrauchsanweisung versehen.
  • Inhalt: 16 Teile, geliefert in einem Nylonsack, 2 x Burnshield Dressing 100x100mm (4 'x4'), 2 x Burnshield Dressing 200x200mm (8 'x8'), 2 x Burnshield Dressing 600x400mm (24 'x16'), 1 x Burnshield Digit Dressing (25mm x 0,5m) (1 'x20'), 1 x Burnshield, Gliedmaßen-Verband (50mm x 1m) (2 'x40'), 1 x Burnshield Hydrogel 125ml (4.5oz) Spray, 2 x Proform Bandage 50mm, 1 x Plastipore-Kunststoff-Band, 1 x Weiche 1 kohäsive Bandage, 1 x Levtex Handschuhe (Paar), 1 x Erste-Hilfe-Schere (Bandage)
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
145 mm
Farbe:
blau
GPSR:
W.Söhngen GmbH, Platter Str. , 84, 65232, Taunusstein, Deutschland, www.soehngen.de, info@soehngen.com, +49 6128 873 0
Höhe:
320 mm
Importdatum:
15.03.2023
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Produktbezeichnung:
Verbrennungsset
Tiefe:
115 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,37*
€ 114,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,68*
€ 124,75*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 102,41*
€ 124,96*
9 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,48*
€ 173,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,55*
€ 147,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.