Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1010073 Herst.-Nr.: 1010073 EAN/GTIN: 4250108803584 |
| |
|
| | |
| - Handschuh-Set für Verbandkasten DIN 13157, DIN 13169, DIN 13164.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.022 kg | Marke: | Söhngen | Material: | Vinyl | Packungsinhalt: | 4 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Verbandkasten, Verbandskästen, verbandkasten din 13157 söhngen, verbandkasten din 13157, söhngen verbandkasten, Chemikalien, Chemikalien-Handschuhe, ChemikalienHandschuhe, Gummihandschuhe, Handschuhe, Hygienehandschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Satz | € 5,95* | ab € 0,58* | € 0,99* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Satz | € 8,95* | ab € 0,66* | € 1,12* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Satz | € 5,87* | ab € 0,65* | € 1,14* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,71* | € 1,19* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Satz | € 5,50* | ab € 0,69* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück (ab € 0,1625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|