Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1010006 Herst.-Nr.: 1010006 EAN/GTIN: 4250108813217 |
| |
|
| | |
| - Dreiecktuch nach DIN 13 168
- Größe 96 x 96 x 136 cm.
- PP-Vlies, besonders weich, anschmiegsam, hautfreundlich
- Hohe Reißfestigkeit, kann oft verwendet werden, mehrfach waschbar bis 60 Grad C.
- In PE-Schnellverschlussbeutel.
Weitere Informationen: | | Breite: | 960 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 960 mm | Länge: | 1360 mm | Marke: | Söhngen | Material: | Vlies |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,06* | € 1,94* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,09* | € 1,95* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,27* | € 2,33* | | | | | 12 Tage | | | 22 | | Frei Haus | ab € 20,31* | € 24,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|