Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllset detectable komplett für Pflasterspender Mehrbedarf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nachfüllset detectable komplett für Pflasterspender Mehrbedarf
Nachfüllset detectable komplett für Pflasterspender Mehrbedarf
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH1009982
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009982
EAN/GTIN:
     4250108807421
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
  • Nachfüllsets detectable Pflaster.
  • Inhalt 130 detectable Pflasterwundverbände:
  • Detectable Strips 2,0 x 7,2 cm (Set mit 40 Stück)
  • Detectable Strips 2,5 x 7,2 cm (Set mit 40 Stück)
  • Detectable Fingerkuppenverbände (Set mit 20 Stück)
  • Detectable Fingergelenkverbände (Set mit 20 Stück)
  • Detectable Fingerverbände 18 x 2 cm (Set mit 10 Stück)
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.112 kg
Höhe:
160 mm
Marke:
Söhngen
Tiefe:
30 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 14,55*
€ 20,21*
1
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 20,24*
1
€ 6,95*
ab € 15,31*
€ 21,88*
1
€ 4,95*
ab € 16,84*
€ 23,26*
1
€ 4,95*
ab € 16,99*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009988
ab € 3,97*
Zubehör
Söhngen
1009981
ab € 24,11*
Zubehör
Söhngen
KR09986
ab € 11,73*
Zubehör
Söhngen
KR09985
ab € 15,93*
Zubehör
Söhngen
KR09984
ab € 15,30*
Zubehör
Söhngen
KR09983
ab € 11,70*
Zubehör
Söhngen
1009020
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.