Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllset für SÖHNGEN® Strips Detectable, blau, Stripsgröße 72x20mm, 80/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-20611
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     KR09983
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Nachfüllset für SÖHNGEN® Strips Detectable, blau, Stripsgröße 72x20mm, 80/VE

Nachfüllset für SÖHNGEN® Strips Detectable, kein Verkleben mit der Wunde, hypoallergene Wundverbände, Unterlage aus Aluminium, dadurch ist die Auffindbarkeit der Pflaster gewährleistet, alle Pflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt, Farbe: blau, Material: atmungsaktives, wasserfestes Polyethylen, Polyester/Viskose-Vlies-Wundkissen, Stripsgröße: 72 x 20 mm, 1 Verpackungseinheit = 2 Packungen, 1 Packung = 40 Stück
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Pflaster und Spender
Farbe Erste Hilfe:
blau
Ausführung Erste Hilfe:
detektierbar
Marke:
SÖHNGEN
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, pflaster strips, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Wundpflaster, Erste Hilfe, Pflaster Lebensmittelindustrie, Pflaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 0,14663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,59*
€ 18,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009988
ab € 3,96*
Zubehör
BSN medical
76543-06
ab € 59,70*
Zubehör
Söhngen
KR09986
ab € 11,73*
Zubehör
Söhngen
KR09985
ab € 15,97*
Zubehör
Söhngen
KR09984
ab € 15,33*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.