Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1009444 Herst.-Nr.: 1009444 EAN/GTIN: 7310610164447 |
| |
|
| | |
| - Refill für Salvequick-Sofortpflaster - Cederroth
- Beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden
- Austausch nur mit Schlüssel
- Inhalt: = 40 Pflaster-Strips - elastisch / 24 Stück (7,2 x 1,9 cm), 16 Stück (7,2 x 2,5 cm)
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Farbe: | beige | Marke: | Salvequick | Packungsinhalt: | 40 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflaster-strips 19mmx72mm, wero sofortpflaster, fixierpflaster, Erste, Hilfe, Pflaster, Verbandspflaster, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,27* | € 6,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 4,28* | € 6,57* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,78* | € 7,37* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,90* | € 7,76* | | | | | 9 Tage | | | 11 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,00* | € 8,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Streifen (ab € 0,1195* pro Streifen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|