Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salvequick Pflasterstrip Refill 6444 40 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-191018030
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     6444
EAN/GTIN:
     7310610164447
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Sofortpflaster Salvequick® Cederroth. Beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Refill 6444
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nachfüllset Pflasterspender Refill 6444
Verwendung für Produkt:
Salvequick Pflasterspender Cederroth 490700
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
24 St. 7,2 x 1,9 cm, 16 St. 7,2 x 2,5 cm
Maße:
22 x 5,2 x 11,5 cm (B x H x L)
wasserdicht:
Nein
wasserfest:
Nein
wasserabweisend:
Nein
elastisch:
Ja
Packungsmenge:
40 St./Pack.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
354
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 6,54*
2 Tage
714
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 4,25*
€ 6,55*
10 Tage
359
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 7,36*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,83*
€ 7,68*
9 Tage
unbekannt
11
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,96*
€ 8,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
1 Packung enthält 40 Streifen (ab € 0,10575* pro Streifen)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,90*
Zubehör
Söhngen
1009075
ab € 11,87*
Zubehör
Söhngen
1009036V
ab € 0,81867*
Zubehör
Cederroth
1009075
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.