Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1009152 Herst.-Nr.: 1009152 EAN/GTIN: 4250108808404 |
| |
|
| | |
| - aluderm-aluplast Fingerverband-Sortiment 30 Stück - für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157
- Inhalt:
- 6 aluderm-aluplast elastisch Fingerverband 2x2cm einzeln
- 6 aluderm-aluplast elastisch Fingerkuppenverband, einzeln
- 6 aluderm-aluplast elastisch Strip 1,9x7,2 cm, einzeln
- 12 aluderm-aluplast elastisch Strip 2,5x7,2 cm, einzeln
- Einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel
- aluderm-aluplast Wundverbandpflaster
- aluderm-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm-Wundauflage und Saugvlies
- aluderm verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv
- aluderm-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend
- Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert
- Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei
- Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet
- aluderm-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingesiegelt
- Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.018 kg | Farbe: | weiß | Marke: | Söhngen | Packungsinhalt: | 30 Stück | Pharmazentralnummer (PZN): | 18066519 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Fingerpflasterstreifen, Fingerstrips, Fingerverband, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Hypoallergene Pflaster, Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebs-verbandkasten din13157, söhngen verbandkasten, verbandkasten en 13157, erste, Hilfe, verband, verbandsstoff, Verbandstoff, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 2,10* | € 3,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 2,32* | € 3,78* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,27* | € 3,83* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,49* | € 4,03* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,50* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|