Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank Heidelberg Norm Plus mit Erweiterung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbandschrank Heidelberg Norm Plus mit Erweiterung weiß
Verbandschrank Heidelberg Norm Plus mit Erweiterung weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0501015
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501015
EAN/GTIN:
     4250108800712
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
  • Verbandschrank Heidelberg
  • 302 x 362 x 140 mm, Stahlblech, weiß, Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel
  • Verbandschrank eintürig, ein Einlegeboden
  • Die Inneneinrichtung kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu zwei Schubladen erweitert werden.
  • Hochwertige Füllung nach DIN 13157 einschließlich Erweiterungsset Plus 147 Teile mit SÖHNGEN-Markenverbandstoffen
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen.
  • NEU: Zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung.
Weitere Informationen:
Breite:
302 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
362 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Söhngen
Material:
Metall
Tiefe:
140 mm
Umweltzeichen:
CE-Zeichen
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Zertifikat:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, söhngen® sanitätsschrank leer, erste-hilfe-schrank leer, erste-hilfe-schrank söhngen, Erste, ErsteHilfeSchrank, Hilfe, Hilfe-Schrank, Sanitätskasten, Verbandkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,03*
€ 117,22*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 98,50*
€ 117,82*
€ 4,95*
ab € 106,02*
€ 127,38*
€ 4,95*
ab € 106,55*
€ 127,38*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 115,90*
€ 138,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 26,76*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
0502055
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.