Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe-Koffer SN-CD weiß Füllung Österreich-Norm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste Hilfe-Koffer SN-CD weiß Füllung Österreich-Norm
Erste Hilfe-Koffer SN-CD weiß Füllung Österreich-Norm
Erste Hilfe-Koffer SN-CD weiß Füllung Österreich-Norm
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0390139
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0390139
EAN/GTIN:
     4250108809258
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
  • Erste-Hilfe-Koffer SN-CD
  • Inhalt: SÖHNGEN Füllung nach ÖNORM Z 1020-1ca. 310 x 210 x 130 mm, ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung mit 90 Grad -Stopp-Arretierung.
  • Transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Inneneinteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe.
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
210 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
130 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 86,45*
€ 108,70*
11 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 88,47*
€ 109,61*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 95,11*
€ 119,21*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.