Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten Erste-Hilfe extra + Industrie MT-CD gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandkasten Erste-Hilfe extra + Industrie MT-CD gelb
Verbandkasten Erste-Hilfe extra + Industrie MT-CD gelb
Verbandkasten Erste-Hilfe extra + Industrie MT-CD gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0361108
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0361108
EAN/GTIN:
     4250108800385
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Leuchtgelb in Verbindung mit Signalrot werden neben der bereits fest etablierten Rettungsfarbe orange europaweit die künftigen Farben für viele rettungsdienstliche Einrichtungen und Ambulanzfahrzeuge sein
  • Die Farbkombination ergibt stets einen auffallenden Kontrast vor hellem und vor dunklem Hintergrund, schon von Weitem wird eine Signalwirkung und ein hoher Erkennungswert erzielt
  • Reflektionsstreifen erhöhen die Erkennbarkeit im Dunkeln oder bei Stromausfall.
  • Inhalte: Die Füllungen der Serie Erste Hilfe Extra basieren auf der Norm DIN 13157 für Betriebsverbandkasten
  • Die Modelle 'Extra+' gehen über diese DIN-Norm weit hinaus und enthalten zusätzlich wertvolle Ergänzungen und Erweiterungen, die für eine qualifizierte Erste Hilfe empfehlenswert sind
  • Ganz besonderer Wert wurde auf die hohe Qualität der Verbandstoffe gelegt
  • SÖHNGEN-Markenverbandstoffe bürgen für bestmögliche Versorgung.
  • Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD
  • Maße: 400 x 300 x 150 mm
  • Material: ABS-Kunststoff in leuchtgelb
  • Inkl
  • Wandhalterung mit 90 Grad -Stopp-Arretierung
  • Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
  • Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
  • Nachleuchtender Reflektionsstreifen
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen.
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen
  • Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
  • Signalwort: Gefahr
  • betrifft die Inhaltsstoffe: Wundmed Kühlspray 100 ml, Art.-Nr. 1012043
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
5.3 kg
Farbe:
gelb
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
Höhe:
400 mm
Inhalt nach DIN:
13157
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
GHSSIGNAL:
G
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
150 mm
Gefahrenhinweis:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | Verursacht Hautreizungen. | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, erste hilfe kasten, erste hilfe koffer söhngen, Erste, Erste-Hilfe-Kasten, ErsteHilfeKasten, Heftpflaster, Hilfe, Hilfe-Kasten, Pflaster, Sanitätskasten, Sanitätsset, Verbandkasten, Verbandmittel, Verbandskasten, Verbandsschrank, Verbandstoff, Wundpflaster
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,98*
€ 147,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,57*
€ 147,24*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,01*
€ 152,82*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,22*
€ 163,48*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 162,84*
€ 192,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,44*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.