Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0350109 Herst.-Nr.: 0350109 EAN/GTIN: 4250108805359 |
| |
|
| | |
| - Spezialfüllung für Kinder und Jugendliche aller Altersstufen
- Enthalten sind Kinderverbandstoffe in kindgerechten Ausführungen für jüngere Schüler sowie Verbände für junge Erwachsene
- Eine ausgewogene Zusammenstellung für alle.
- Erste-Hilfe-Koffer Modell MT-CD
- Maße: 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl
- Wandhalterung mit 90 Grad Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
- Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen.
- So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen
Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 4.508 kg | Farbe: | orange | Höhe: | 400 mm | Marke: | Söhngen | Material: | Kunststoff | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung | Tiefe: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, söhngen erste hilfe kasten junior, erste hilfe kasten kindergarten, erste hilfe kasten, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,99* | € 172,47* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 161,08* | € 189,50* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 161,04* | € 190,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 177,45* | € 209,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 181,66* | € 214,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|