| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0303019 Herst.-Nr.: 0303019 EAN/GTIN: 4250108806745 |
| |
|
| | |
| - Die Normen für Betriebsverbandkästen wurden im DIN-Ausschuss überarbeitet und aktuallisiert
- Alle SÖHNGEN Inhalte erfüllen die Anforderungen der aktuellen DIN 13157.
- Besonders hochwertige Verbandstoff-Füllung mit SÖHNGEN Markenverbandstoffen wie aluderm, aluderm-aluplast, SIRIUS Rettungsdecke uvm.
- Das Erweiterungsset PLUS optimiert den Basisinhalt der betreffenden Norm für Betriebsverbandkästen
- Es beinhaltet jeweils abgestimmte, ergänzende Materialien, die eine umfassende und erfolgreiche Erste-Hilfe-Leistung im Ernstfall gewährleisten.
- Bitte denken Sie daran: DIN-Vorschriften sind grundsätzlich nur Mindestanforderungen für Qualität und Ausführung
- Die nachstehenden SÖHNGEN Inhalte gehen hinsichtlich Verbandstoff-Qualität und Ausführung weit über diese Mindestanforderungen hinaus
- Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden! Beste Qualität bei der Erstversorgung zahlt sich aus - sie dient dem Patienten, fördert die Heilung und gewährleistet optimale Wundversorgung
- Ein weiteres Plus für Ihre Sicherheit: Jede SÖHNGEN Füllung enthält ein Beatmungsgerät Air-Vita Bi-Protect.
- Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen
- So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen: | | Inhalt nach DIN: | 13157 | Marke: | Söhngen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, füllsatz din 13157 söhngen, füllsatz nach din 13157, söhngen füllsatz nach din 13157, Ersatzfüllung, Erste, hilfe, Notfallkoffer, Notfalltasche, Sanitätskasten, Sanitätstasche, Verbandkasten, Verbandtasche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,70* | € 44,61* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,73* | € 44,61* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 50,37* | € 65,10* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 58,04* | € 74,18* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 59,62* | € 74,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 50,37* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|