Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSS-Tastaturhalter silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSS-Tastaturhalter silber/anthrazit
TSS-Tastaturhalter silber/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_9670119000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     967+0119+000
EAN/GTIN:
     4009729047163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Bildschirm-Schwenkarm Novus TSS-Tastaturhalter TSS-Support-System
  • Anzahl der Gelenke: 3
  • Zum Abstellen von Computertstatur und Maus.
  • Bei Bedarf zur Seite schwenkbar.
  • Tragkraft: 10 kg.
  • Dank 640 x 172 mm großer Auflageplatte für alle Tastaturgrößen geeignet.
  • Passend für alle TSS-Säulen.
  • Lieferung inkl. zwei Kabelhaltern.
  • Höhe min./max.: 0/0 mm
  • Ausladung: 472 mm
  • max. Schwenkbereich: 270 Grad
  • Abmessung der Stellfläche: 640 x 172
  • max. Schwenkbereich der Tragplatte: 50 Grad
  • neigbare Tragplatte
  • Werkstoff: Aluminium
  • Farbe: silber, anthrazit
  • Tragfähigkeit: 10 kg
  • Befestigungsart/Montage: Schnellspannverschluss
  • GS-Prüfzeichen
Weitere Informationen:
Ausladung:
472 mm
ausziehbarer Tastaturbügel:
nein
Besonderheiten:
Zum Abstellen von Computertstatur und Maus. Bei Bedarf zur Seite schwenkbar.Tragkraft: 10 kg. Dank 640 x 172 mm großer Auflageplatte für alle Tastaturgrößen geeignet. Passend für alle TSS-Säulen. Lieferung inkl. zwei Kabelhaltern.
Breite:
640 mm
Farbe:
silber/anthrazit
Marke:
Novus
Material:
Aluminium
max. Schwenkbereich:
270 °
max. Traglast:
10 kg
Tiefe:
172 mm
Tragplatte neigbar:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Tastaturablage, Tastaturhalterung, tastaturhalterung, Schwenkarm, Support-System, Tastaturhalter, Tastaturlade, Tetra, Tetra-Support-System, TetraSupportSystem, TSS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,52*
€ 130,53*
€ 4,50*
ab € 106,65*
€ 133,14*
Lager 467
22
€ 5,87*
ab € 109,16*
€ 135,69*
4 Tage
21
€ 7,50*
ab € 109,33*
€ 136,60*
Frei Haus
ab € 115,55*
€ 142,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.