Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_77150 Herst.-Nr.: 77150 EAN/GTIN: 4004675026675 |
| |
|
| | |
| - Mehrfarb-Kugelschreibermine Express 56
- Verwendung für Produkt: für Mehrfarb-Kugelschreiber
- Typbezeichnung der Mine: mit verschleißfester Edelstahlspitze
- Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht
- Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2 D
- Material des Schaftes: Metall
- Länge: 67 mm
- Packungs-Inhalt: 2er Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.007 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | schwarz | Länge: | 67 mm | Marke: | Schneider | Material: | Metall | Minensystem: | Steckmine | Packungsinhalt: | 2 Stück | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | M mm | Verwendung für: | für Mehrfarb-Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfarb-Kugelschreibermine, Mine Multipen, Multipen-Mine, kugelschreibermine express 56 m schwarz, kugelschreiber mine, kugelschreiber-mine express 56, Ersatzmine, Kugelschreiber, KugelschreiberMine, Kugelschreiberrefill, Mine, Nachfüllmine, Refillmine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,29* | € 1,96* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,06* | € 2,01* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,16* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|