Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCT77150 Herst.-Nr.: 77150 EAN/GTIN: 4004675026675 |
| |
|
| | |
| Dokumentenecht nach ISO 12757-2 D für Mehrfarb-Kugelschreiber. Schreibt garantiert sauber und dokumentenecht. Mit verschleißfester Edelstahlspitze. Strichstärke: M. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Strichstärke: | M | Anreißer (Online): | Kugelschreibermine Express 56, D1, Kurzmine, schwarz, VE = 1 Blister = 2 Minen | Kurzbeschreibung (Online): | Kugelschreibermine Express 56 D1 Kurzmine, schwarz VE = 1 Blister = 2 Minen | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfarb-Kugelschreibermine, Mine Multipen, Multipen-Mine, kugelschreibermine express 56 m schwarz, kugelschreiber mine, kugelschreiber-mine express 56, Mehrfarbkugelschreibermine, Kugelschreibermine, Schreibermine, Schreiber-Mine, Schreibgerätmine, Schreibgerät-Mine, Schreibgerätemine, Schreibgeräte-Mine, Mehrfarbkulimine, Mehrfarbschreibgerätemine, Vierfarbkugelschreibermine, 4-Farb-Kugelschreibermine, 4-Farb-Kulimine, 4-Farb-Druckkugelschreibermine, 4-Farb-Druckkulimine, 4-Farbkugelschreibermine, 4-Farbkulimine |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,29* | € 1,96* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,06* | € 2,01* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,16* | € 2,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|