Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte Attenzia task mit Klemme 1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibtischleuchte Attenzia task mit Klemme 1 schwarz
Schreibtischleuchte Attenzia task mit Klemme 1 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_7401218000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     740+1218+000
EAN/GTIN:
     4009729062692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
  • Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task mit Klemme 1 Arbeitsplatzleuchte
  • Leuchtenkopf beweglich
  • Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: ja/180 Grad
  • Farbe des Leuchtenkopf: schwarz
  • Ausführung des Leuchtmittels: LED
  • max. zul. Leistung: 9 W
  • Helligkeit einstellbar
  • Sockelausführung: nein
  • Werkstoff: Aluminium
  • Arm beweglich
  • Armlänge oben/unten: 45/45 cm
  • Tischklemme vorhanden
  • Kabellänge: 2 m
  • Zertifikate und Zulassungen: CE und GS
  • Energieeffizienzklasse D
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Arm beweglich:
ja
Armlänge oben:
45 cm
Armlänge unten:
45 cm
Bruttogewicht:
1.45 kg
dimmbar:
ja
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
180 °
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
schwarz
Farbe des Leuchtenkopfes:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Lampenleistung:
9 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
742 lm
Marke:
Novus
Material:
Aluminium
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180 °
Tischklemme:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Energiesparlampe, Energiesparleuchte, LED
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 287,96*
€ 344,56*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 297,35*
€ 353,44*
€ 4,50*
ab € 296,80*
€ 353,51*
Frei Haus
ab € 310,40*
€ 367,44*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 515,80*
€ 602,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,44*
€ 420,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,63*
€ 413,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,74*
€ 398,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,47*
€ 383,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 322,46*
€ 383,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.