Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Attenzia task LED Tischlampe schwarz (740+1218+000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Novus
Novus
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101629
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     740+1218+000
EAN/GTIN:
     4009729062692
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Die ideale Beleuchtungslösung fürs Büro, Bildschirmarbeitsplätze und vor allem für Ihre Augen mit einer asymmetrischen Lichtverteilung. Die Novus Attenzia task 740+1218+000 in schwarz besteht aus einem 2-gelenkigen Aluminiumarm mit innenliegender Kabelführung. Lieferung mit Befestigung. Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Abschaltautomatik.

Novus Attenzia task LED Tischlampe 740+1218+000 schwarz
LED’s WORK TOGETHER
Wie wird Licht ergonomisch? Ganz einfach: indem man es mit den intelligenten Arbeitsplatzlösungen von Novus Mehrplatzsystem kombiniert. Diese eröffnen Ihnen grenzenlose Perspektiven für die individuelle Gestaltung Ihrer Schreibtisch-Organisation. Alle Details lassen sich dabei ergonomisch an Ihre persönlichen Wünsche anpassen: Stellen Sie sich aus der Arbeitsplatzleuchte Attenzia 740+1218+000, Monitortragarmen, Organisationswänden und vielen weiteren Produkten des Novus Mehrplatzsystems einfach ein eigenes Profi-Team für Ihren Arbeitsplatz zusammen.
Wie wird Licht beweglich? Die Attenzia task Arbeitsplatzleuchte 740+1218+000 macht es vor. Und zurück. Und zur Seite und wohin auch immer Sie die Leuchte mit ihrem schlanken höhenverstellbaren Tragarmen bewegen möchten. Diese enorme Flexibilität ermöglicht es Ihnen, den gewünschten Bereich Ihres Arbeitsplatzes immer perfekt auszuleuchten. Mit Sicherheit – denn mit den Tischklemmen aus dem Zubehör-Programm bekommt Ihre Attenzia task einen festen Platz auf Ihrem Schreibtisch. Dabei sorgt die innenliegende Kabelführung der Leuchten in jedem Fall für einen aufgeräumten Eindruck. LED’s start!
Technische Details Novus Attenzia task LED Tischlampe 740+1218+000:
Designorientierte Arbeitplatzleuchte
Edles Aluminium-Finish mit eloxierten und galvanisierten Oberflächen
Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und besitzt eine Abschaltautomatik
Perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 742 lm
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke: 1273 Lux
Höchst energieeffizient mit einer Leuchtenlichtausbeute von 82,7 lm/W
Gute Farberkennung durch hohen Farbwiedergabeindex von 86 (>80)
Anregende Lichtfarbe neutralweiß mit einer Farbtemperatur von 4000 K
Maße Leuchtenkopf (L x B x H): 110 x 86 x 8 mm
Großer Aktionsbereich: 1015 mm
Inklusive Tischklemme 1 mit Klemmhöhe: 10-50 mm
Kabellänge: ca. 2 m
Diese Leuchte enthält 49 eingebaute LED-Lampen
Die eingebauten LEDs haben eine Lebensdauer von deutlich über 50.000 Stunden
Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A, A+, A++
Farbe: schwarz
Achtung: Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden!

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 287,96*
€ 344,56*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 297,35*
€ 353,44*
€ 4,50*
ab € 296,80*
€ 353,51*
Frei Haus
ab € 310,40*
€ 367,44*
Lager 1039
25
Frei Haus
ab € 515,80*
€ 602,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,49*
€ 716,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,76*
€ 705,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,76*
€ 676,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,55*
€ 657,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,80*
€ 613,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.