Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_7083 Herst.-Nr.: 7083 EAN/GTIN: 4004675070838 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreibermine Office 708
- Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System
- Typbezeichnung der Mine: Internationale Großraummine im G2-Format
- Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht
- Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G2
- Material des Schaftes: Metall
- Länge: 98 mm
- Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Besonderheiten: | Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann | Bruttogewicht: | 0.004 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | blau | Importdatum: | 2018-01-08 00:00:00.000 | Länge: | 98 mm | Marke: | Schneider | Material: | Metall | Minensystem: | Großraummine | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | M mm | Verwendung für: | Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, schneider kugelschreibermine blau, kugelschreiber mine, schneider kugelschreiber-mine, Ersatzmine, Kugelschreiber, KugelschreiberMine, Kugelschreiberrefill, Mine, Nachfüllmine, Refillmine |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,51* | € 0,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,52* | € 0,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,54* | € 1,01* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,53* | € 1,03* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,55* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|