| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-7083 Herst.-Nr.: 7083 EAN/GTIN: 4004675070838 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Office 708. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Typbezeichnung der Mine: Internationale Großraummine im G2-Format. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 98 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | M | Länge: | 98 | Verwendung für Produkt: | Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System | Beschreibung der Besonderheiten: | Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 G2 | Typbezeichnung der Mine: | Internationale Großraummine im G2-Format | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Produkt-Typbezeichnung: | Office 708 | dokumentenecht: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Material des Schaftes: | Metall | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 G2 | Produkttypbezeichnung: | Office 708 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |