Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierschere Super-Schere 26cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierschere Super-Schere 26cm schwarz
Papierschere Super-Schere 26cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_5201021555
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     52010-21555
EAN/GTIN:
     4007885720104
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
  • Professional Papierschere
  • lose verpacktHochwertiger, gehärteter, rostfreier Edelstahl
  • 56 Rockwell Präzisionsgeschliffene, nachschleifbare Schneidblätter
  • Feste Verschraubung mit Nylonsicherung
  • Schneidblätter justierbar
  • Scherengriff aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff
  • Rostfreie, spülmaschinenfeste und farbechte Materialien Individuell handgeprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Grifffarbe:
schwarz
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Klingen-Material:
Stahl
Länge:
260 mm
Marke:
Dahle
Material:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
20
1
€ 5,87*
ab € 15,01*
€ 21,69*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 26,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.