| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-52010-21555 Herst.-Nr.: 52010-21555 EAN/GTIN: 4007885720104 |
| |
|
| | |
| Professional Papierschere 10 lose verpackt Dahle 52010. Hochwertiger, gehärteter, rostfreier Edelstahl - 56 Rockwell. Präzisionsgeschliffene, nachschleifbare Schneidblätter. Feste Verschraubung mit Nylonsicherung. Schneidblätter justierbar. Scherengriff aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff. Rostfreie, spülmaschinenfeste und farbechte Materialien. Individuell handgeprüft. Made in Germany. Größe 10 - 26 cm Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 52010 | Länge: | 260 | Werkstoff: | Rostfreier Edelstahl, 56 Rockwell | Artikelbezeichnung: | Professional Papierschere 10" | Produkttypbezeichnung: | Dahle 52010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, universalschere dahle 26cm, allzweckschere, dahle allzweckschere |
| | |
| |