Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Pictus 0,2mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Pictus, 0,2 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,2 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,2 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,2 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,2 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,2 mm, blau
Fineliner Pictus, 0,2 mm, blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_477782
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     477782
EAN/GTIN:
     4004675141941
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Fineliner Pictus
  • Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,2/geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, blau, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
  • Acht Strichstärken in je 4 Farben.
  • Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
  • Farbe der Kappe: tiefblau
  • Material des Clips: Metall
  • Farbe des Schaftes: tiefblau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte, pigmentierte Tinte
Bruttogewicht:
0.0090 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
für Schablone geeignet:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
tiefblau
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0.2 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: schneider fineliner blau, feinliner blau, schneider feinliner, 1977, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.