Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_4121 Herst.-Nr.: 4121 EAN/GTIN: 4004675119766 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Klick-Fix-Pen
- Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze
- Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: Kunststoff
- Kugelschreiber mit Teleschnur an Klemmbacken. Selbstklebend an Kasse, Telefon, im Auto etc. Klemmbacken in jede Position drehbar
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Packungs-Inhalt: 1er Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Kugelschreiber mit Teleschnur an Klemmbacken. Selbstklebend an Kasse, Telefon, im Auto etc. Klemmbacken in jede Position drehbar | Bruttogewicht: | 0.029 kg | Clip vorhanden: | nein | dokumentenecht: | ja | Farbe: | schwarz | Händigkeit: | beidhändig | Kette für Stift vorhanden: | ja | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | M mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Ständer, Kugelschreiberständer, Schwebestift, Standkugelschreiber, Tischkugelschreiber, kugelschreiber schneider, kugelschreiberständer, Fix, Fix-Pen, Kette, Klick, Klick-Fix-Pen, KlickFixPen, Pen, Schnur, Schreibgerät, Teleschnur |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,65* | € 4,48* | | | | | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,27* | € 4,52* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,70* | € 4,56* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,77* | € 4,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,93* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|