Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Klick-Fix-Pen, M, schwarz, Schaftfarbe: schwarz, 1er Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Klick-Fix-Pen, M, schwarz, Schaftfarbe: schwarz, 1er Blisterkarte
Kugelschreiber Klick-Fix-Pen, M, schwarz, Schaftfarbe: schwarz, 1er Blisterkarte
Kugelschreiber Klick-Fix-Pen, M, schwarz, Schaftfarbe: schwarz, 1er Blisterkarte
Kugelschreiber Klick-Fix-Pen, M, schwarz, Schaftfarbe: schwarz, 1er Blisterkarte
Kugelschreiber Klick-Fix-Pen, M, schwarz, Schaftfarbe: schwarz, 1er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-4121
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     4121
EAN/GTIN:
     4004675119766
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Klick-Fix-Pen. Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Kugelschreiber mit Teleschnur an Klemmbacken. Selbstklebend an Kasse, Telefon, im Auto etc. Klemmbacken in jede Position drehbar. Farbe des Schaftes: schwarz. 1er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
xx
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreiber mit Teleschnur an Klemmbacken. Selbstklebend an Kasse, Telefon, im Auto etc. Klemmbacken in jede Position drehbar
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
M
Produkt-Typbezeichnung:
Klick-Fix-Pen
Produkttypbezeichnung:
Klick-Fix-Pen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.