| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_197593 Herst.-Nr.: 197593 EAN/GTIN: 4004675150899 |
| |
|
| | |
| - Fineliner Pictus
- Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,3/0,5/0,7/geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- Acht Strichstärken in je 4 Farben.
- Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
- Farbe der Kappe: tiefblau
- Material des Clips: Metall
- Farbe des Schaftes: tiefblau
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 3er Etui (0.3, 0.5, 0.7 schwarz)
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wasserbasierte, pigmentierte Tinte | Bruttogewicht: | 0.0370 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe des Clips: | silber | für Schablone geeignet: | ja | Kappenmodell: | ja | Marke: | Schneider | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 3 Stück | Schaftfarbe: | tiefblau | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,3/0,5/0,7 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, fineliner 0,5mm schwarz schneider, feinliner schwarz, schneider feinliner, 1975, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| |