Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_197504 Herst.-Nr.: 197504 EAN/GTIN: 4004675142337 |
| |
|
| | |
| - Fineliner Pictus
- Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,5/geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, grün, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
- Acht Strichstärken in je 4 Farben.
- Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
- Farbe der Kappe: tiefblau
- Material des Clips: Metall
- Farbe des Schaftes: tiefblau
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wasserbasierte, pigmentierte Tinte | Bruttogewicht: | 0.0090 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | grün | Farbe des Clips: | silber | für Schablone geeignet: | ja | Kappenmodell: | ja | Marke: | Schneider | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | tiefblau | Schreibfarbe: | grün | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0.5 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekortüllen, Garniertüllen, Spritztüllen, Sterntüllen, schneider feinliner, feinschreiber, 1975, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,15* | € 2,22* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,15* | € 2,25* | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 5,20* | ab € 1,88* | € 2,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,47* | € 2,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,91* | € 3,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|