Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Pictus 0,2mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Pictus 0,2mm schwarz
Fineliner Pictus 0,2mm schwarz
Fineliner Pictus 0,2mm schwarz
Fineliner Pictus 0,2mm schwarz
Fineliner Pictus 0,2mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_197201
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     197201
EAN/GTIN:
     4004675141880
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Fineliner Pictus
  • Ausführung Spitze: Metall gefasste Spitze, 0,2/geeignet für Schablone
  • Art der Schreibflüssigkeit: wasserbasierte, pigmentierte Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben
  • Acht Strichstärken in je 4 Farben.
  • Gehäuse aus >85% recyceltem Kunststoff
  • Farbe der Kappe: tiefblau
  • Material des Clips: Metall
  • Farbe des Schaftes: tiefblau
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserbasierte, pigmentierte Tinte
Bruttogewicht:
0.0090 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
für Schablone geeignet:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
tiefblau
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0.2 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: feinliner schneider schwarz, feinliner schwarz, schneider feinliner, 1972, Faserschreiber, Faserzeichner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
366
6
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 1,88*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 1,50*
€ 2,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.