Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Xpress 08 3-er Etui sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner Xpress 08 3-er Etui sortiert
Fineliner Xpress 08 3-er Etui sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_190093
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     190093
EAN/GTIN:
     4004675062598
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
fineliner-set schneider
  • Optisch und haptisch hochwertiger Fineliner zum Schreiben, Unterschreiben und Zeichnen
  • Für ein ausdrucksstarkes und komfortables Schreibvergnügen sorgen der leichte Tintenfluß und der vollflächig gummierte Schaft
  • Die dokumentenechte Tinte nach ISO 14145-2 ist auf Wasserbasis hergestellt und garantiert bleibende Notizen
  • Mehrere Tage offen lagerfähig
  • Metallgefaßte Schreibspitze, Kappe mit Metallclip
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Besonderheiten:
Optisch und haptisch ansprechender Fineliner zum Schreiben und Zeichnen. Für ein komfortables und ausdrucksstarkes Schreibvergnügen
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Bruttogewicht:
0.045 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
sortiert
für Schablone geeignet:
ja
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappenmodell:
ja
Marke:
Schneider
Mine versenkbar:
nein
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
3 Stück
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,8 mm
wasserfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, Faserschreiber, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Schreibgerät, Tintenzeichner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,28*
€ 4,54*
Lager 467
1016
1
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 5,62*
1
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 6,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.