Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_172513 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 172513 EAN/GTIN: 4004675138866 |
| |
|
| | |
| - Großraummine im ISO-Format G2
- Das Gehäuse besteht aus 95% recyceltem Kunststoff
- Zertifiziert mit dem Umweltzeichen Blauer Engel, passend als Nachfüllmine für den Kugelschreiber Reco und viele andere Fabrikate
- Dokumentenecht nach ISO 12757-2
- Leichter und stetiger Pastenfluss für ein sauberes Schriftbild
- Verschleißfeste Edelstahlspitze
- Universelle Plug+Play-Passform
Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | ja | Farbe: | blau | Material: | Kunststoff | Minensystem: | Parkersystem | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Mine | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, kugelschreibermine topball blau, kugelschreiber mine, kugelschreiberminen blau, 1725, G2, Großraummine, Kugelschreibermine, KuliMine, Metallmine, Mine, Parkersystem |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,42* | € 0,80* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,41* | € 0,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,45* | € 0,85* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,49* | € 0,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,52* | € 0,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|