| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-172513 Herst.-Nr.: 172513 EAN/GTIN: 4004675138866 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Eco 725, Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate, Typbezeichnung der Mine: Großraummine ISO-Format G2, Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2, Material des Schaftes: Kunststoff, Länge: 98 mm, Zertifiziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel". Gehäuse aus 94% recyceltem Kunststoff. Verschleißfeste Edelstahlspitze Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Kunststoff | Verwendung für Produkt: | Passend in alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate | Länge: | 98 | Beschreibung der Besonderheiten: | Zertifiziert mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel". Gehäuse aus 94% recyceltem Kunststoff. Verschleißfeste Edelstahlspitze | dokumentenecht: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Produkt-Typbezeichnung: | Eco 725 | Strichstärke: | M | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine ISO-Format G2 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Produkttypbezeichnung: | Eco 725 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, kugelschreiber mine |
| | |
| |