Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Memo XB Etui mit rot blau schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Slider Memo XB Etui mit rot blau schwarz
Kugelschreiber Slider Memo XB Etui mit rot blau schwarz
Kugelschreiber Slider Memo XB Etui mit rot blau schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_150293
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150293
EAN/GTIN:
     4004675065445
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
  • Innovativer Kugelschreiber in souveränem Design für ein ultimatives leichtgleitendes Schreibgefühl
  • Der Slider Memo XB gleitet durch die revolutionäre Viscoglide-Technologie von Schneider seidenweich übers Papier
  • Durch seine ergonomische gummierte Stiftform liegt er angenehm und sicher in der Hand
  • Markante Notizen ermöglicht die extrabreite verschleißfeste Schreibspitze aus Edelstahl
  • Die Schrift ist auch auf glatten Papieren schnell trocken
  • Beim Markieren mit Textmarkern sind die geschriebenen Notizen wischfest
  • Mit stabilem Metallclip
  • Die Schreibfarbe schwarz ist dokumentenecht
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Textmarkieren. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche. Kappe mit Metallclip, umsteckbar
Bruttogewicht:
0.043 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe des Clips:
silber
Marke:
Schneider
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
3 Stück
Schaftfarbe:
blau
Schreibfarbe:
rot, blau, schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Strichbreite:
XB mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Set, kugelschreiber 0,7mm schwarz, kugelschreiber set, kugelschreiber schwarz, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Schreibgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,51*
€ 5,81*
Lager 467
678
1
€ 5,87*
ab € 3,53*
€ 5,90*
3 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,92*
1
€ 7,95*
ab € 4,16*
€ 6,99*
1
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.