Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kugelschreiber Slider Memo XB 150293 sortiert 3 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304709099
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     150293
EAN/GTIN:
     4004675065445
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Schreibfarbe schwarz ist wasserfest und dokumentenecht (ISO 12757-2). Mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes und gleitendes Schreiben. Die verschleißfeste Spitze garantiert, dass der große Tintenvorrat vollständig und schmierfrei genutzt werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Slider Memo XB
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Slider Memo XB
Strichstärke:
0,7 mm
Typbezeichnung der Strichstärke:
XB
Schreibfarbe:
rot, blau, schwarz
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibflüssigkeit:
Fluidpaste
schnelltrocknend:
Ja
wischfest:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Material der Spitze:
Edelstahl
Schaftfarbe:
cyan/farbig sortiert
Farbe des Clips:
silber
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Set, kugelschreiber 0,7mm schwarz, kugelschreiber set, kugelschreiber schwarz, Drehkugelschreiber, Druckkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,51*
€ 5,80*
9 Tage
682
1
€ 5,87*
ab € 3,56*
€ 5,89*
Lager 1682
25
1
€ 5,95*
ab € 3,60*
€ 5,92*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 6,13*
1
€ 7,95*
ab € 4,16*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.