Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_135580 Herst.-Nr.: 135580 EAN/GTIN: 4004675042019 |
| |
|
| | |
| - Druckkugelschreiber mit weicher, rutschsicherer Soft-Grip-Zone für maximalen Schreibkomfort
- Der stabile Metallclip und die robusten Kunststoff-Komponenten sorgen für eine lange Gebrauchsdauer
- Auswechselbare Mine EXPRESS 775 M mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 H dokumentenecht
- Schreibfarbe=blau
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheiten: | Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Bruttogewicht: | 0.0111 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe des Clips: | silber | Marke: | Schneider | Minensystem: | X-20 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | sortiert | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | M mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,09* | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,12* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,7865* | € 1,1265* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | € 4,99* | ab € 0,94* | € 1,32* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | € 5,80* | ab € 1,36* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|