Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, blau, Schaftfarbe: transparent, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, blau, Schaftfarbe: transparent, sortiert
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, blau, Schaftfarbe: transparent, sortiert
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, blau, Schaftfarbe: transparent, sortiert
Kugelschreiber Loox, Druckmechanik, M, blau, Schaftfarbe: transparent, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1110-135580
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     135580
EAN/GTIN:
     4004675042019
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Loox. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone. Clip: Metall, silber. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: transparente Gehäusefarben, sortiert.
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
transparente Gehäusefarben, sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
M
dokumentenecht:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Loox
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Loox
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Loox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.