Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Board-Marker Maxx 290 nachfüllbar 2-3mm hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Board-Marker Maxx 290 nachfüllbar 2-3mm hellgrün
Board-Marker Maxx 290 nachfüllbar 2-3mm hellgrün
Board-Marker Maxx 290 nachfüllbar 2-3mm hellgrün
Board-Marker Maxx 290 nachfüllbar 2-3mm hellgrün
Board-Marker Maxx 290 nachfüllbar 2-3mm hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_129111
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     129111
EAN/GTIN:
     4004675145741
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Board-Marker Maxx 290
  • nachfüllbar
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
  • kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
  • Ausführung der Spitze: Rundspitze
  • Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts.
  • Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln.
  • Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch.
  • Farbintensiv und schnelltrocknend.
  • Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Kappe umsteckbar
  • Clip vorhanden
  • Farbe des Schaftes: tiefblau-weiß
  • Strichstärke: 2-3 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: hellgrün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Kombimarker für Whiteboards und Flipcharts. Rückstandsfrei trocken abwischbar von weißen Wandtafeln. Ideal auch für Flipcharts, Tinte schlägt nicht auf folgende Seiten durch. Farbintensiv und schnelltrocknend. Nachfüllbar mit Refill Station Maxx 665
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Clip vorhanden:
ja
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
ellgrün
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
Schneider
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
tiefblau-weiß
Schreibfarbe:
hellgrün
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
2-3 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboardmarker rundspitze 2-3mm, flipchart marker, flipchart-marker rundspitze, 290, Marker, Schreiber, Stift, Tafelmarker, Tafelstift, TZ, Whiteboard, Whiteboard-Schreiber, WhiteboardSchreiber, WhiteboardStift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.