Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät elektrisch B90EL grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftgerät elektrisch B90EL grau
Heftgerät elektrisch B90EL grau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_024-0087
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     024-0087
EAN/GTIN:
     4009729033890
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
  • Heftgerät elektronisch B90EL
  • der kompakte Elektrohefter für das Home-Office und das professionelle Büro
  • einfache Bedienung und zuverlässig in der Technik
  • für 200 Klammern NE6
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.961 kg
Einlegetiefe:
10 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Elektroheftgerät
Heftleistung:
20 Blatt
Klammernart:
NE6
Marke:
Novus
Material:
Metall/Kunststoff
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,49*
ab € 57,28*
€ 75,51*
Lager 467
429
€ 5,87*
ab € 58,49*
€ 77,02*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 59,09*
€ 77,52*
€ 4,95*
ab € 65,45*
€ 88,67*
€ 5,95*
ab € 65,63*
€ 89,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.