Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_0230059 Herst.-Nr.: 0230059 EAN/GTIN: 4009729053706 |
| |
|
| | |
| - Das Blockheftgerät mit sehr großer Heftleistung bis 200 Blatt
- Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften
- Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung
- Variable Einlegetiefe (bis 75 mm)
- Express Störungsbeseitigung für eine Leerheftung im Bedarfsfall
- Springfachlademechanik mit doppelter, federnd gelagerter Klammerführung
- Wendematrize für den schnellen Wechsel zwischen Parallel- und Bypass-Heftung
- Gewicht: ca. 1670 g
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 1.97 kg | Einlegetiefe: | 75 mm | Farbe: | grau/schwarz | Farbname: | hellgrau/dunkelgrau | Heftart: | offen/geschlossen | Heftgerätetyp: | Blockheftgerät | Heftleistung: | 200 Blatt | Klammernart: | 23/8-23/24 Super | Marke: | Novus | Material: | Metall | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, blockhefter novus bis 100 blatt, blockhefter novus, blockhefter, B56, Hebelblockhefter, Hebelblockheftgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 92,59* | € 120,51* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 94,48* | € 122,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,16* | € 127,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 99,92* | € 127,51* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 104,43* | € 138,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|