Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Blockheftgerät B56 023-0059 max. 200Blatt Metall hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-124239681
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0059
EAN/GTIN:
     4009729053706
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Novus gewährt eine Garantie von 25 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 56
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Blockheftgerät B 56
Maße:
19,5 x 39 cm (B x L)
Typbezeichnung der Heftklammern:
23/8, 23/24
Ausführung der Heftungsart:
fest/bypass
Heftleistung:
200 Bl. (80 g/m²)
Ladekapazität:
100 x 23/8-23/24 SUPER
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
75 mm
Gewicht:
1.670 g
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
hellgrau/dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, blockhefter novus, blockhefter, Blockheftgeräte, Blocktacker, Bürotacker, Hefter, Heftgeräte, Heftklammergeräte, Spezialheftgeräte, Tacker, Tischhefter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
€ 7,50*
ab € 92,42*
€ 120,64*
8 Tage
37
€ 5,87*
ab € 94,71*
€ 122,77*
2 Tage
375
€ 2,90*
ab € 99,57*
€ 129,84*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 100,24*
€ 131,97*
€ 4,95*
ab € 104,75*
€ 140,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.