Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsschere Eco 16cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haushaltsschere Eco 16cm schwarz
Haushaltsschere Eco 16cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000054606
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     DAH00.00.54606
EAN/GTIN:
     4007885546063
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Haushaltsschere ECO
  • aus rostbeständigem, gehärtetem Scheren-Spezialstahl - 54 Rockwell
  • Griffe aus bruchfestem ABS-Kunststoff
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.05 kg
Grifffarbe:
schwarz
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Marke:
Dahle
Material:
Stahl
Produktlänge:
16 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,16*
€ 1,76*
Lager 467
33
1
€ 5,87*
ab € 1,12*
€ 2,11*
1
€ 6,95*
ab € 1,26*
€ 2,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.