Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DAH54606 Herst.-Nr.: 54606 EAN/GTIN: 4007885546063 |
| |
|
| | |
| Dank ergonomisch geformter Scherengriffe ist ein angenehmes Arbeiten garantiert. Für den scharfen Schnitt sorgt die pärzisionsgeschliffene Schneidfläche aus langlebigem, rostfreiem Stahl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haushaltsschere 6 Zoll = 15 cm | Anreißer (Online): | Papierschere 16cm | Aufzählung (Online): | • rostfreie Stahlklingen für eine lange Lebensdauer • Präzisionsgeschliffene Schneideflächen für einen langanhaltend scharfen Schnitt • ergonomisch geformte Scherengriffe für angenehmes Arbeiten | Kurzbeschreibung (Online): | Papierschere 16 cm, Rechtshänder, schwarzer ergonomischer Kunststoffgriff, rostfreie Stahlklinge | Langbeschreibung (Online): | Dank ergonomisch geformter Scherengriffe ist ein angenehmes Arbeiten garantiert. Für den scharfen Schnitt sorgt die pärzisionsgeschliffene Schneidfläche aus langlebigem, rostfreiem Stahl. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, bastelschere 16 cm, bastel schere, dahle bastelschere, Schere, Büroschere, Papierschere, Schneidwerkzeug, Scheren, Büroscheren, Universalscheren, Papierscheren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,16* | € 1,76* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 2,11* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,26* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|