Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anspitzer Doppel-Soft-Grip doppelt farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anspitzer Doppel-Soft-Grip doppelt farbig sortiert
Anspitzer Doppel-Soft-Grip doppelt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#SNOP40288
Hersteller:
     Swordfish
Herst.-Nr.:
     40288
EAN/GTIN:
     5019118008896
Suchbegriffe:
Doppelanspitzer
Doppelspitzer
doppelspitzer set
doppelanspitzer
  • in 4 attraktiven Farben
  • Doppelspitzer für 8mm und 10,5mm Bleistifte
  • weicher Gummi an den Kanten für Komfort
  • lustiges, ergonomisches Design ideal für kleine Kinder
  • eingelassenes Messer, also keine scharfen Kanten zugänglich
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Farbe des Spitzers:
sortiert
Marke:
Swordfish
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8; 10,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 40288, Bleianspitzer, Bleistiftanspitzer, Spitzer, Stiftspitzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,5601*
€ 57,78652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,8902*
€ 56,98934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,86*
€ 55,7634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,9602*
€ 52,31264
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,5102*
€ 48,20714
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,1601*
€ 47,79052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,80*
€ 41,412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.